{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 3 mm - 16 mm | |
Buiten-⌀ | 52 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 105 mm | |
Boorhouderconus | B 16 | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 15,733 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341420 16/16 | |
EAN/GTIN | 4045197883261 |