{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 | M10 | |
| Voor draadschacht-⌀ d2 | 10 mm | |
| Voor vierkant K1 | 8 mm | |
| Voor opspanlengte l1 | 33 mm | |
| Verlengstuk ⌀ D3 | 10 mm | |
| Verlengstuk ⌀ D4 | 15 mm | |
| Verlengstuk K2 | 8 mm | |
| Verlengstuk L2 | 80 mm | |
| Verlengstuk L3 | 230 mm | |
| Producttype | Verlengstuk |
| Artikelnummer | 338400 8L | |
| EAN/GTIN | 4045197336743 | |
| Nummer fabrikant | 338400 8L | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |