• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

27-delige slagletterset DIN 1451, 5 mm letterhoogte, 58 - 61 HRC hardheid aan de gravure

Artikelnummer: 331-005K
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 331-005K
EAN/GTIN 4027474909291
Nummer fabrikant 331-005K
L-nummer L80010 1939
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 27-delige slagletterset met extra zware kwaliteit en kleine letters van Serie 331 wordt gebruikt voor het probleemloos markeren van werkstukken met een sterkte tot 1300 N/mm² (42 HRC) in ambacht, industrie en werkplaats. De set heeft een genormeerd lettertype volgens DIN 1451 en een hardheid van de gravure tussen 58 en 61 HRC. De extra zware slagletters van Serie 331 hebben een grotere schacht, die het gewicht verhoogt en het inslaan in het werkstuk aanzienlijk vergemakkelijkt.
  • Bijzondere duurzaamheid dankzij productie via koudvormen, waarbij de vezelstructuur van het materiaal niet wordt onderbroken
  • Ter overzicht verpakt in onze bewezen, onbreekbare kunststofdose

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 75 mm
  • Totale lengte [inch]: 2 15/16
  • Met houder: Nee
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Asbreedte [mm]: 10
  • Asbreedte [inch]: 3/8
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 5 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan