• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Meelopende draaibankcenter met digitale drukweergave en verlengde punt, Morseconus: 3

Artikelnummer: 321720 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 55
  • Energievoorziening: energy-harvesting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK3
IP-klasse IP 55
Energievoorziening energy-harvesting
Behuizing-⌀ 70 mm
Nuttige lengte B 150 mm
Grootste punt-⌀ 60° A 35 mm
Grootste punt-⌀ 40° A 12 mm
Maximale rondloopfout 0,005 mm
Puntlengte C 46 mm
Voor werkstukgewicht 300 kg
Maximale axiale spankracht 1.080 daN
Producttype Centreerpunt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 321720 3
EAN/GTIN 4062406127305
Nummer fabrikant 321720 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • De aanwezige spandruk is direct op het basisdeel via de analoge of digitale weergave afleesbaar.
  • De centerpunt wordt gesteund door een schotelveerpakket met een veerweg van ca. 3,7 mm analoog en 2,6 mm resp. 2,8 mm digitaal.
  • Korte, stabiele constructie met lang geleide as, centerpunt doorgehard en fijn geslepen.
  • Zeer hoge nauwkeurigheid door precieze wentellagering.
  • Met afdrukschroefdraad en afdrukmoer.
  • Met speciale afdichting tegen vuil en koelvloeistof, onderhoudsvrij door continue smering.

Met verlengde punt, punthoek 60°/40°.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Functie:

IP55: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Overal waar de spandruk binnen bepaalde grenzen moet worden gehouden om het werkstuk niet te vervormen of met voldoende druk veilig te spannen.
  • Als tegencenter voor hydromechanische kopmeenemers nr. 327451327541, omdat de meenemers altijd in het werkstuk moeten worden gedrukt.
  • Bij werkstukken die door grote verspaningswarmte sterker uitzetten.
  • Voor het spannen van lange, slanke werkstukken om doorbuigen te voorkomen.
  • Voor het spannen van zware werkstukken waarbij de spandruk moet worden gecontroleerd.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Meelopende draaibankcenter met digitale drukweergave gebruiken voor draaibewerkingen.

Onjuist gebruik
  • Voor dit apparaat is geen informatie beschikbaar over onjuist gebruik.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan