Boorstangschacht cilindrisch, ⌀ D − A-maat: 25-200mm

Artikelnummer: 320410 25-200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D − A-maat (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 25 mm
Inwendige koeling ja
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 320410 25-200
EAN/GTIN 2050001945174
Nummer fabrikant U25.WK3.025.200

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor efficiënte draaibewerking.
  • Voor links- en rechtsdraaiende bewerking.

Toepassing:

Voor de opname van wisselsnijkoppen.

Tip:

Zie voor geschikte wisselkoppen nr. 264826264827.