Boorstanghouder rechts 63/11-160 mm

Artikelnummer: 320395 63/11-160
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Plaatafmeting 11
Opname PSC
Inzetsoort rechts
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 160 mm
Nuttige lengte LN 138 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 40 mm
As-puntafstand f 22 mm
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Reservedeel S05
Instelhoek κ 107,5 graden
Producttype Boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320395 63/11-160
EAN/GTIN 2050001712479
Nummer fabrikant PS6.BDB.RQB.160

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr.320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen