Klemdraaihouder rechts 63/11HP mm

Artikelnummer: 320330 63/11HP
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Opname PSC
Inzetsoort rechts
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 65 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 80 mm
As-puntafstand f 45 mm
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Reservedeel S05
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320330 63/11HP
EAN/GTIN 2050002004801
Nummer fabrikant PS6.KDB.RJA.065-HP

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts
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
    Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen