• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Boorstangschacht, HSK-T, Schacht-⌀ / ⌀ D − A-maat: 40/25-90mm

Artikelnummer: 320102 40/25-90
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / ⌀ D − A-maat (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 40 mm
Afkoppellengte A-maat 90 mm
⌀ D 25 mm
Opname HSK-T
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 320102 40/25-90
EAN/GTIN 2050001773050
Nummer fabrikant HA4.WK3.025.090

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor efficiënte draaibewerking.
  • Voor links- en rechtsdraaiende bewerking.

Toepassing:

Voor de opname van wisselsnijkoppen.

Tip:

Zie voor geschikte wisselkoppen nr. 264826264827.