Boorstanghouder links 40/11-140 mm

Artikelnummer: 320096 40/11-140
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 40 mm
Plaatafmeting 11
Opname HSK-T
Inzetsoort links
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 140 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 32 mm
As-puntafstand f 17 mm
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Reservedeel S05
Instelhoek κ 107,5 graden
Schachttype Holle-schachtconus
Producttype Boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320096 40/11-140
EAN/GTIN 2050001715135
Nummer fabrikant HA4.BDB.LLA.140

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr.320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen