Adapter M8X1 mm

Artikelnummer: 319706 M8X1
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319706 M8X1
EAN/GTIN 4067263211679

Omschrijving

Uitvoering:

Schroefdraadadapter voor het monteren van het reCool® koelvloeistoftoevoersysteem voor aangedreven gereedschap met M8-koelvloeistofaansluiting.

Levering:

2 × adapter M8×1.