Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding 400

Artikelnummer: 313207 400
Prijs instellen 3 Stuk (134,33 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 400 mm
Lengte L 125 mm
Breedte B 32 mm
Groefbreedte A 26 mm
Boringafstand b 54 mm
Breedte tussenstuk D 12 mm
Producttype Draadspindelklauwplaat-bekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313207 400
EAN/GTIN 2050001929037
Nummer fabrikant 0159103

Omschrijving

Toepassing:

Aangezien de bekken binnen enkele seconden gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt. De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang.
Voor het opnemen van harde of zachte opzetbekken. Bevestigingsschroeven voor opzetbekken worden meegeleverd.