• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Balanceerschroevenset, Aantal schroeven: 180

Artikelnummer: 309906 180
Prijs per 1 Stuk (2,24 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroeven Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M6
Producttype Balanceergewicht

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309906 180
EAN/GTIN 4250261556334
Nummer fabrikant 139 4006 000 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Omschrijving

Voordeel:

  • Gereedschapsopnames worden niet beschadigd.
  • Meermaals inzetbaar.
  • Geen schroefborging nodig.

Toepassing:

Voor handmatig (na-)balanceren. 9 verschillende maten met fijne indeling, met kleuren gemarkeerd. Geschikt voor alle klauwplaatuitvoeringen met schroefdraad voor balanceerschroeven.

Levering:

9 schroefmaten met telkens 20 stuks, schroevendraaier voor Torx® TX15.

Levering:

M6×4,0 (zwart)
M6×4,5 (zilver)
M6×5,0 (rood)
M6×5,2 (geel)
M6×6,0 (zwart)
M6×6,5 (zilver)
M6×7,0 (rood)
M6×7,2 (geel)
M6×8,0 (zwart)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan