Afdichtring voor ER-spanmoer 20 mm

Artikelnummer: 309635 20
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ d 20 mm
Voor type ER 32
Setinhoud 17
Buiten-⌀ D 27 mm
Producttype Afdichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309635 20
EAN/GTIN 7640128495505
Nummer fabrikant 9.32.200

Omschrijving

T.b.v.:

ER-spanmoeren nr. 309615; 309621.
alle standaard-ER-spantanghouders.

Tip:

  • Spanbereik = nominale maat − 0,5 mm.
  • Span-⌀ oplopend met 1 mm.
  • Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden!
  • Geschikt tot 80 bar.
  • Inbouwsituatie: Opschrift aan binnenzijde spanmoer.
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
    Span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen