Hydrodehnhouder performance Master Chuck, HSK-A 100 kort, Span-⌀D1: 6mm

Artikelnummer: 307635 6
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling nee
Koelsmeermiddelingang met koelsmeermiddelingang, axiaal concentrisch
Koelsmeermiddeluitgang zonder koelsmeermiddeluitgang
Koelsmeermiddel ja
Artikelomschrijving producent Hydrodehnspannfutter performance Master Chuck
Opnametype holle-schachtconus HSK
Opnamevorm vorm A
Opname-uitvoering dimensieloze normmaat zonder koeling
Opnamegrootte, dimensieloos 100
Opnametype boring (binnenopname)
Schachtlengte 100 mm
Buitendiameter gereedschapszijde 26 mm
Toerental max. 25.000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid 3 µm
Balanceerkwaliteit G bij toerental g 2,5 bij 25000 min-1
Verspaningsstrategie HPC; HSC
Uitvoering kort
Gereedschapsuittrekbeveiliging nee
Incl. lengte-instelschroef ja
Verstelafstand 10 mm
Incl. RFID-gegevensdrager nee
Aansluiting scheidingspunt 1; scheidingspunt 2; scheidingspunt 2
Producttype hydrohouder
Totale lengte 122,9 mm
Totale hoogte 50 mm
Totale breedte 50 mm
Norm DIN 69893; ISO 12164-1
Vorm A
Met boring voor RFID-gegevensdrager ja
Inwendige koeling mogelijk nee
Materiaal temperstaal
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 307635 6
EAN/GTIN 4067263265658
Nummer fabrikant 307635 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bijzonder geschikt voor zeer dynamische freestoepassingen.
  • Geoptimaliseerde buitencontour door FEM (Finite-elementmethode) – robuustheid door maximale stijfheid, langere gereedschapsstandtijden, groter verspaningsvolume, geschikt voor alle verspaningsstrategieën.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10mm.
  • Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.
  • Temperatuurbestendig tot wel 170 °C gedurende 4 uur.
  • Tot 10× meer spanprocessen mogelijk in vergelijking met een standaard hydrodehnhouder.
  • Zeer laag aanhaalmoment van de spanschroef – eenvoudig te hanteren.
  • Gepatenteerd nieuw hydrodehnsysteem – betrouwbare, duurzame premium-rondloop.

Toepassing:

Universeel ontworpen voor voorfrezen en nabewerken. Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, reduceerhulzen nr. 302140; 302135 302145 302147 resp. gr. 12 en nr. 302150; 302155; 302160; 302165 resp. gr. 20.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Hydrohouder voor het spannen van rotatiesymmetrische gereedschappen.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Minimale opspandiepte in acht nemen.
  • Bij gebruik van speciale constructies, afwijkende tekeninggegevens in acht nemen.
  • Het maximale bedrijfstoerental in acht nemen en eventueel de individuele omstandigheden aanpassen.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Verlengstukken niet combineren.
  • Niet gebruiken voor werkstukspanning.
  • Niet met een krimpapparaat verwarmen.

Downloads en documenten

Geschikte producten