Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank 20 mm

Artikelnummer: 307507 20
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Vorm: A
  • Inwendige koeling: ja, met max. 80 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Opname HSK-A 63
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Vorm A
Inwendige koeling ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 90 mm
⌀ D2 42 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
L3 48 mm
Verstelafstand V 10 mm
Schroefdraad M M16×1
Geschikte reduceerhuls 302155; 302160; 302165; 302150
Balluff-chip-boring ja
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307507 20
EAN/GTIN 4062406242039

Omschrijving

Uitvoering:

  • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

  • Hoge verspaningscapaciteit (maar geen extreme zware verspaning).
  • Voor boren, ruimen en frezen.

Accessoires:

Reduceerhulzen 302135302187, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, cilindrische reinigers nr. 343720.

Tip:

A-maat = 200 mm op aanvraag leverbaar!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen