{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Doorn-⌀ d1 | 16 mm | |
| Span-⌀ D1 | 16 mm | |
| Opname | HSK-A 63 A = 100 | |
| Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
| Vorm | A | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
| Buiten-⌀ D | 32 mm | |
| Freesdoornlengte L3 met meeneemring | 17 mm | |
| Freesdoornlengte L4 | 27 mm | |
| Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 16 | |
| Reserve-meeneemring nr. 309870 | 16 | |
| Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 16 | |
| Producttype | Freesopsteekdoorn |
| Artikelnummer | 306130 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197289889 | |
| Nummer fabrikant | 306130 16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |