{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Boring-⌀ D1 | 20 mm | |
| Schacht-⌀ d | 32 mm | |
| Totale lengte L | 300 mm | |
| Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
| Trilling | gedempt | |
| ⌀ D2 | 27 mm | |
| Producttype | Verlengstuk |
| Artikelnummer | 302419 32/20 | |
| EAN/GTIN | 4045197701985 | |
| Nummer fabrikant | 302419 32/20 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |