Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef 32/10 mm

Artikelnummer: 302412 32/10
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Boring-⌀ D1 10 mm
Schacht-⌀ d 32 mm
Totale lengte L 160 mm
⌀ D2 24 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302412 32/10
EAN/GTIN 4045197436016

Omschrijving

Uitvoering:

Doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK).
Met lengte-instelschroef, kort.

Toepassing:

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

Tip:

Maximaal toegestaan toerental 8000 min-1.
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
    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen