Bovenbek, getrapt

Artikelnummer: 301440
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 301440
EAN/GTIN 4020772301446
Nummer fabrikant 301440
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bovenbek, getrapt
Gehard tot 60 HRC.

Kenmerk:

  • Maat: 4061-E070
  • A: 70
  • B: 40
  • C ±0,01: 32
  • ØD: 7,0
  • E ±0,01: 10
  • ØF: 11
  • G: 6,5
  • H
    ± 0,01
    : 3
  • I: 2,5
  • K ±0,01: 8
  • Gewicht: 262 g