{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Radiusfrezen | voorwaarts | |
| Soort | HB7525 | |
| Hoofdtoepassing | UNI | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| s | 3,18 mm | |
| l | 15 mm | |
| d | 9,52 mm | |
| Voeding f | 0,1 - 0,4 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 110 m/min - 390 m/min | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 294510 1 | |
| EAN/GTIN | 4062406706555 | |
| Nummer fabrikant | 294510 1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |