{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Sleutelwijdte | 5 mm | |
| Profiel | Vierkant | |
| L | 8,5 mm | |
| L1 | 18 mm | |
| Tolerantie | +0,12 tot +0,15 mm | |
| ⌀ d | 8 mm | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Coating | TiN | |
| Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
| Artikelnummer | 293050 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197946904 | |
| Nummer fabrikant | 293050 5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |