{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 2,5 mm | |
Profiel | Zeskant | |
L | 4 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerantie | 0,06 tot 0,09 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Coating | TiN | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293040 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197946324 |