• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Excentrische bus, ⌀D3: 50Lmm

Artikelnummer: 290393 50L
Korting
€ 238,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀D3 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D2 65 mm
L1 115 mm
L2 100 mm
voor ⌀ Ds 32 mm
Producttype Excentrische bus

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 290393 50L
EAN/GTIN 4045197997258
Nummer fabrikant 290393 50L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met verstelbereik van maximaal ± 0,5 mm.
Een maatstreepje op de schaalverdeling komt overeen met 0,03 mm.

Toepassing:

Voor de fijnafstelling van spiebaan- en profielsteekhouders op draaibanken zonder y-as.

T.b.v.:

Spiebaan- en profielsteekhouders nr. 290330290359.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan