• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Snijplaat rechthoekig profiel rechts, ⌀ Dmin insteek D1/D2: 8/12mm

Artikelnummer: 274054 8/12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin insteek D1/D2 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Steekbreedte w 2 mm
Punt-midden-afstand L3 1,7 mm
Totale lengte L 64 mm
maximale snijdiepte tmax 15 mm
Voeding f 0,01 mm - 0,03 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274054 8/12
EAN/GTIN 4062406236007
Nummer fabrikant 274054 8/12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
50
Aluminium (kortspanend)
N
90
Aluminium > 10% Si
N
70
Staal < 500 N/mm²
P
55
Staal < 750 N/mm²
P
55
Staal < 900 N/mm²
P
50
Staal < 1100 N/mm²
P
40
Staal < 1400 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
45
RVS > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
Continu
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Let op:

Bestelmaat = minimale insteek-⌀.
Grotere insteek-⌀ zijn zonder wijziging mogelijk.
D1 = Dmin binnen-⌀.
D2 = Dmin buiten-⌀.
L-uitvoering met grotere insteekdiepte tmax.