• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Snijplaathouder Medium-Plus voor vlakke insteek, rechts, ⌀-bereik insteek D1 / D2: 124/180mm

Artikelnummer: 274030 124/180
Korting
€ 255,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Systeemsleutel: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

minimale 1e insteek-⌀ D1 124 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 180 mm
Inzetsoort rechts
Systeemsleutel ja
Steekbreedte w 3 mm
maximale snijdiepte tmax 28 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274030 124/180
EAN/GTIN 4062406204365
Nummer fabrikant 274030 124/180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor snijplaten nr. 275021275048. D2 = 999 in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). De montagesleutel nr. 279940 1-3 moet apart worden besteld.

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.