{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB720 | |
Plaatdikte T | 8,3 mm | |
Punt-midden-afstand L3 | 9 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 2,5 mm | |
Radius R | 0,2 mm | |
Steekbreedte w | 1,5 mm | |
Voeding f | 0,01 mm/omw. - 0,02 mm/omw. | |
Coating | TiCN | |
Producttype | Miniwisselplaat |
Artikelnummer | 273973 9/12 | |
EAN/GTIN | 4062406127800 |