{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Soort | HB9635 | |
| Groeven volgens norm | DIN 471; DIN 472 | |
| Spiebaanbreedte m (H13) | 0,8 mm | |
| Snijkantbreedte w | 0,85 mm | |
| tmax | 1,2 mm | |
| Hoekradius R | 0,05 mm | |
| Voor borgring DIN 471 / 472 ringdikte | 0,7 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
| Wisselplaatindeling | links | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Neventoepassing | M | |
| Snedecondities | continu | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 110 mm/min - 170 mm/min | |
| Snijsnelheid vc Neventoepassing | 90 mm/min - 140 mm/min | |
| Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
| Artikelnummer | 273908 0,8 | |
| EAN/GTIN | 4045197929082 | |
| Nummer fabrikant | 273908 0,8 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |