VARIO-LINE klemhouder 20 mm

Artikelnummer: 273795 20
Korting
125,00 €
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schachthoogte h 20 mm
Inzetsoort links
Functiebreedte L4 25 mm
L1 125 mm
L2 24,5 mm
Bout 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273795 20
EAN/GTIN 4045197721327

Omschrijving

T.b.v.:

Snijplaathouders nr. 273799.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Tip:

L = L1 + L3 (snijplaathouder).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen