Boorstang 60/16 mm

Artikelnummer: 272172 60/16
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Schacht-⌀ DS 32 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 29 mm
Middenverplaatsing L3 16,3 mm
Totale lengte L 250 mm
Halsbreedte L4 25 mm
Wisselplaatschroef 279810 2
Onderlegplaat 1,5° 272630 1,5
Onderlegplaatschroef 279824 1
Toepassingsgebied Radiaal inwendig insteken
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272172 60/16
EAN/GTIN 4045197430731

Omschrijving

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts