Deelprofielplaat 55° binnen links 48-16

Artikelnummer: 270847 48-16

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,06 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankhoek: 55

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7010
Draadsoort BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankhoek 55 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Aantal gangen/inch 48-16
Snijmateriaal HM
Inzetsoort links
Binnen-/buitentoepassing binnen
Wisselplaatprofiel Deelprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270847 48-16
EAN/GTIN 4045197368195

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continu
 
nat maximaal
 
droog