{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | AC9VX800 | |
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Nuttige lengte | 25,4 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
f | 2,95 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 1,8 mm | |
Steekbreedte w | 2 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270621 6,2/2 | |
EAN/GTIN | 2050002066816 | |
Nummer fabrikant | A06.0200.25.62GL X800 |