{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Mini | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Plaatafmeting | 08 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Spanhoogte L2 | 11,5 mm | |
Koplengte L1 | 29 mm | |
Totale lengte L | 95 mm | |
Wisselplaatschroef | 279815 11 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 270006 29/8 | |
EAN/GTIN | 4045197928979 |