Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

HM-snelwisselboorstang E.. SVLCL 113°, voor wisselplaten VC.., links

Artikelnummer: 268119 0408/05

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ DS/plaatafmeting (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schachtvorm: HM
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 8 mm
Plaatafmeting 5 mm
Inzetsoort links
Schachtvorm HM
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E0408X SVXCR/L05
Instelhoek κ 113 graden
geschikte wisselplaat VC ..0501..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 9,2 mm
Middenverplaatsing L3 5 mm
Nuttige diepte T 3 mm
Halsbreedte L4 4 mm
Koplengte L1 26 mm
Totale lengte L 57 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 26
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 268119 0408/05
Nummer fabrikant 268119 0408/05