Standaard kaak

Artikelnummer: 266809
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 266809
EAN/GTIN 4020772266806
Nummer fabrikant 266809
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Basiskaak, standaard, eerste aanslag op basiselement, gehard 60 HRC.

Kenmerk:

  • Maat: 4111-80
  • Voor bekbreedte: 80
  • Gewicht: 880 g
  • Maat: 4111-80
  • A: 78
  • B: 32,2
  • C: 22
  • D: 42
  • E: 38,0
  • F: 4,0
  • G: 19,0
  • H: 8
  • J: 11,0
  • K: 31,5
  • L: 6,0
  • M: 3xM6
  • N: 2xM6

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen