• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

TYROLIT Accessoires slijpbank reductieringen 32x6x12 mm

Artikelnummer: 261732
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Verloopring

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 261732
EAN/GTIN 9003172617329
Nummer fabrikant 261732
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De bijgeleverde reduceerringset minimaliseert de verscheidenheid aan gereedschap en bespaart opslagruimte. Verloopringen voor alle borstels voor het schuurblok zijn gratis verkrijgbaar, zie tabel.

Kenmerk:

  • Form: 100 RR 00074 REDUCEERRING
  • Specificatie : Packing unit = 1 pieces
  • Afmeting (D x T x H): 32 x 6 x 12 mm
  • diameter: 32 mm
  • Sterkte: 6 mm
  • Boring: 12 mm
  • Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • Hierdoor zijn er minder gereedschappen nodig en bespaart u opslagruimte

Toepassing:

  • Verkleining van de asgatdiameter

Diensten en productadviseurs

Meld u aan