Stalen boorstang A.. SVJCR 142°, voor wisselplaten VC.., rechts

Artikelnummer: 261338 12/07
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Schachtvorm: Staal
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 12 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Schachtvorm Staal
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A12L SVJCR/L07
Instelhoek κ 142 graden
geschikte wisselplaat VC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 13 mm
Middenverplaatsing L3 2 mm
Spanhoogte L2 11 mm
Halsbreedte L4 7,8 mm
Koplengte L1 18 mm
Totale lengte L 140 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 27
Toepassing Langsdraaien binnen; Vlakdraaien
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 261338 12/07
EAN/GTIN 4045197941251
Nummer fabrikant 261338 12/07