GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal 12/07 mm

Artikelnummer: 260337 12/07
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie GARANT Master
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A12L SDUCR/L07
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 15 mm
Middenverplaatsing L3 8 mm
Spanhoogte L2 11 mm
Koplengte L1 25 mm
Totale lengte L 140 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260337 12/07
EAN/GTIN 4062406576837

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "GARANT Master" Bekijk alles
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
    Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen