Boorstang HSS 10/07 mm

Artikelnummer: 260329 10/07
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 10 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 5×D
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder AH10K SDQCR/L07
Instelhoek κ 107,5 graden
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 13 mm
Middenverplaatsing L3 7 mm
Spanhoogte L2 9 mm
Koplengte L1 20 mm
Totale lengte L 125 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260329 10/07
EAN/GTIN 4045197652843

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen