Klemdraaihouder 16/09 mm

Artikelnummer: 260006 16/09
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 9 mm
Inzetsoort rechts
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SCLCR/L 1616H09
geschikte wisselplaat CC.. 09T3..
Functiebreedte L4 20 mm
Koplengte L1 17 mm
Totale lengte L 100 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 2
Onderlegplaat 269005 1
Schroef voor onderlegplaat 269013 2
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260006 16/09
EAN/GTIN 4045197651624

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen