Boorstang staal 32/16 mm

Artikelnummer: 251728 32/16
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 32 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A32S MVZNR/L 16
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat VN.. 1604..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 48 mm
Middenverplaatsing L3 30 mm
Spanhoogte L2 31 mm
Nuttige diepte T 14 mm
Totale lengte L 250 mm
Afkoppellengte L1 96 mm
Onderlegplaat 259031 39
Onderlegplaatschroef 259025 3
Spanklemstuk 259038 2
Schroef voor klemstuk 259021 4
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251728 32/16
EAN/GTIN 4045197868251

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts