Snijkop 20/12 mm

Artikelnummer: 251114 20/12
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort neutraal
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder PSDNN 2020K12
geschikte wisselplaat SN.. 1204..
Functiebreedte L4 neutrale houders 10,3 mm
Afkoppellengte L1 neutrale houders 28 mm
Totale lengte L neutrale houders 125 mm
Onderlegplaat 259031 20
Kniehefboom 259015 2
Kniehefboomschroef 259018 2
Verenset 259044 2
Set verende stiften 259047 2
Instelhoek κ 45 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251114 20/12
EAN/GTIN 4062406063207

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts