Klemdraaihouder 32/15 mm

Artikelnummer: 251110 32/15
Korting
129,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 32 mm
Plaatafmeting 15 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder PSKNR/L 3232P15
geschikte wisselplaat SN.. 1506..
Functiebreedte L4 40 mm
Koplengte L1 30 mm
Totale lengte L 170 mm
Onderlegplaat 259031 37
Kniehefboom 259015 12
Kniehefboomschroef 259018 11
Verenset 259044 6
Set verende stiften 259047 4
Instelhoek κ 75 graden
Toepassing Vlakdraaien; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251110 32/15
EAN/GTIN 4045197656735

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen