{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | QuickTurn | |
| Schachtgrootte | 25 mm | |
| Plaatafmeting | 15 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Inwendige koeling | nee | |
| ISO-code houder | DDJNR/L 2525M15 | |
| geschikte wisselplaat | DN.. 1506.. | |
| Functiebreedte L4 | 32 mm | |
| Koplengte L1 | 46 mm | |
| Totale lengte L | 150 mm | |
| Onderlegplaat | 259031 29 | |
| Schroef voor onderlegplaat | 259025 4 | |
| Klemstuk | 259038 7 | |
| Instelhoek κ | 93 graden | |
| Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 250607 25/15 | |
| EAN/GTIN | 4045197650436 | |
| Nummer fabrikant | 250607 25/15 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |