{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Plaatafmeting | 12 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A25X DCLNR/L12 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
geschikte wisselplaat | CN.. 1204.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 29,5 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 17 mm | |
Spanhoogte L2 | 24,3 mm | |
Totale lengte L | 225 mm | |
Onderlegplaat | 259033 2 | |
Onderlegplaatschroef | 259027 2 | |
Klemstuk, schroef, O-ring | 259036 1 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 250035 25/12 | |
EAN/GTIN | 4062406082963 |