{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 32 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | DCLNR/L 3232P16 | |
geschikte wisselplaat | CN.. 1606.. | |
Functiebreedte L4 | 40 mm | |
Koplengte L1 | 40 mm | |
Totale lengte L | 170 mm | |
Onderlegplaat | 259031 35 | |
Schroef voor onderlegplaat | 259025 11 | |
Klemstuk, schroef, veer | 259035 6 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 250017 32/16 | |
EAN/GTIN | 4045197771988 |