Opname, VDI 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Artikelnummer: 238560 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® ⌀ d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® ⌀ d 50 mm
Opname VDI 40
Schacht ABS
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 60 mm
Voorspronglengte L1 38 mm
VDI-opnamelengte b 63 mm
Buiten-⌀ d1 83 mm
Producttype ABS-opname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 238560 50
EAN/GTIN 4067263111078
Nummer fabrikant 238560 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Tip:

Andere opnames met ABS®-aansluiting op aanvraag.