• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Opname, HSK-A 63, ABS® ⌀ d: 25mm

Artikelnummer: 238500 25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® ⌀ d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schacht: ABS
  • Opnamenorm: DIN 69893
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® ⌀ d 25 mm
Opname HSK-A 63
Schacht ABS
Opnamenorm DIN 69893
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 50 mm
Voorspronglengte L1 24 mm
Buiten-⌀ d1 63 mm
Producttype ABS-opname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 238500 25
EAN/GTIN 4067263110989
Nummer fabrikant 238500 25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Opname uitgebalanceerd op Q 6,3 bij 10.000 1/min.
  • Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69893

Tip:

Andere opnames met ABS®-aansluiting op aanvraag.