• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Opname, SK 50, ABS® ⌀ d: 40mm

Artikelnummer: 238440 40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® ⌀ d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schacht: ABS
  • Opnamenorm: DIN 69871
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 8000 min-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® ⌀ d 40 mm
Opname SK 50
Schacht ABS
Opnamenorm DIN 69871
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 8000 min-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 60 mm
Voorspronglengte L1 20 mm
Producttype ABS-opname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 238440 40
EAN/GTIN 4067263110941
Nummer fabrikant 238440 40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Levering:

Levering compleet met afdichtplaat en ombouwset voor vorm AD.

Tip:

Andere opnames met ABS®-aansluiting op aanvraag.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan