KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder α = 90° Nabewerken 24-32

Artikelnummer: 236688 24-32
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Houder 24 mm - 32 mm
ISO-code wisselplaat CCMT 060204
Klemschroevenset 239653 7IP (0,9 Nm)
Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236688 24-32
EAN/GTIN 4047109014718
Nummer fabrikant G03 70150

Omschrijving

T.b.v.:

2-Snijder G01 nr. 236680236682.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Houder Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen