KOMET® opname 80 mm

Artikelnummer: 236667 80
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Schacht: ABS
  • Opnamenorm: DIN 69893
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

ABS® N ⌀ d 80 mm
Opname HSK-A 100
Schacht ABS
Opnamenorm DIN 69893
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 90 mm
Voorspronglengte L1 61 mm
Producttype ABS-opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236667 80
EAN/GTIN 4047109039896
Nummer fabrikant A06 50070

Omschrijving

Uitvoering:

DIN 69893

Tip:

Compatibel met ABS® T.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen